Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JE63
Cod. Produttore
ZC2JE63
Cod. EAN
3666916039878

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: Plunger laterale
  • Movimento testa: Lineare
  • Materiale testa: Metallo
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Tipo approccio: Laterale, 1 direzione
  • Azionamento: Fine corsa a pulsante
  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Peso netto: 0,24 kg

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa per finecorsa TEZC2JE63 è un componente essenziale per il controllo preciso delle macchine. Progettata con un pulsante a bottone, offre un funzionamento intuitivo e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e prestazioni elevate. Questa testa è parte della rinomata gamma OsiSense XC Special, conosciuta per la sua innovazione e affidabilità nel settore elettrico. Perfetta per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, si integra facilmente in vari sistemi.

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Serie

OsiSense XC Special format