Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JE625
Cod. Produttore
ZC2JE625
Cod. EAN
3666916039892

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Plunger metallico
  • Movimento testa: Lineare
  • Attuatore: Pulsante a rotella
  • Temperatura operativa: 10…120 °C
  • Materiale testa: Metallo
  • Azionamento: Camma 30°
  • Peso netto: 0,2 kg
  • Serie: OsiSense XC Special format

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scopri la testa per finecorsa TEZC2JE625, un prodotto della rinomata marca OsiSense. Realizzata con materiali di alta qualità, questa testa è progettata per garantire un funzionamento affidabile e preciso. Il suo design con pulsante a rotella offre un'operatività intuitiva, rendendola ideale per diverse applicazioni. Con la TEZC2JE625, puoi contare su un componente essenziale che ottimizza le prestazioni del tuo sistema elettrico, assicurando efficienza e sicurezza.

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Serie

OsiSense XC Special format