Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JE62
Cod. Produttore
ZC2JE62
Cod. EAN
3666916039915

Informazioni di prodotto

  • Tipo: testa finecorsa
  • Operatore: rullo metallo molla
  • Movimento testa: lineare
  • Azionamento: camma 30°
  • Materiale testa: metallo
  • Compatibilità: XC2J
  • Approccio: laterale 2 direzioni
  • Serie: OsiSense XC Special format

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa XC. La testa per finecorsa fornisce l'azionamento del finecorsa tramite 30° camma senza manovra positiva di apertura. È dotato di un pistone con rullo in metallo con ritorno a molla e supporta l'avvicinamento laterale in 2 direzioni. Il movimento della testa operativa del finecorsa è lineare. La testa del finecorsa è in metallo. Peso: 0,2 kg. È compatibile con i finecorsa della gamma XC2J. I corpi associati sono ZC2JD1, ZC2JC1, ZC2JC28, ZC2JD2, ZC2JC2 e ZC2JC18. Finecorsa in formato speciale per ambienti difficili.

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Serie

OsiSense XC Special format