Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JE095
Cod. Produttore
ZC2JE095
Cod. EAN
3666916039960

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Rotary
  • Materiale testa: Metallo
  • Temperatura operativa: 10…120 °C
  • Movimento testa: Rotatorio
  • Attuatore: Senza leva
  • Tipo approccio: Laterale, 2 direzioni
  • Peso netto: 0,21 kg
  • Serie: OsiSense XC Special format

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scopri la testa per finecorsa TEZC2JE095, un componente essenziale della gamma OsiSense XC Special. Realizzata con materiali di alta qualità, questa testa è progettata per garantire prestazioni affidabili e durature. La sua esecuzione senza attuatore la rende ideale per applicazioni in cui la precisione e l'efficienza sono fondamentali. Con un design innovativo e funzionalità avanzate, rappresenta la scelta perfetta per chi cerca soluzioni elettriche di alta gamma.

Tipologia di azionamento

Senza attuatore

Serie

OsiSense XC Special format