Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JE09
Cod. Produttore
ZC2JE09
Cod. EAN
3666916039977

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Rotante
  • Azionamento: Da sinistra e destra
  • Apertura positiva: Assente
  • Materiale testa: Metallo
  • Peso netto: 0,21 kg
  • Compatibilità: Finecorsa XC2J
  • Tipo approccio: Lateral 2 direzioni
  • Serie: OsiSense XC Special format

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa XC. La testa per finecorsa fornisce l'azionamento del finecorsa da sinistra e destra, CW e CCW senza una manovra positiva di apertura. Il fermo fisso senza il meccanismo operatore a leva. Supporta l'avvicinamento laterale in 2 direzioni. Il movimento della testa operativa del finecorsa è girevole. La testa del finecorsa è in metallo. Peso: 0,21 kg. È compatibile con i finecorsa della gamma XC2J. I corpi associati sono ZC2JD2, ZC2JC2, ZC2JD1, ZC2JC1, ZC2JC28, ZC2JC18 e le leve associate sono ZC2JY61, ZC2JY71. Finecorsa in formato speciale per ambienti difficili.

Tipologia di azionamento

Asse di rotazione

Serie

OsiSense XC Special format