Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JE06
Cod. Produttore
ZC2JE06
Cod. EAN
3666916040003

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Rotary
  • Materiale testa: Metallo
  • Movimento operatore: Rotatorio
  • Azione commutatore: Da destra CCW
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Peso netto: 0,21 kg
  • Tipo approccio: Laterale, 1 direzione
  • Serie: OsiSense XC Special format

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa per finecorsa TEZC2JE06 è un componente essenziale della linea OsiSense XC Special. Progettata per garantire un'accurata esecuzione dell'elemento di azionamento, questa testa offre un'ottima affidabilità grazie all'asse di rotazione. Realizzata con materiali di alta qualità, si distingue per la sua robustezza e durata. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, questa testa per finecorsa rappresenta una soluzione performante per ogni esigenza elettrica.

Tipologia di azionamento

Asse di rotazione

Serie

OsiSense XC Special format