›

TESTA PER FINECORSA

Cod. Rexel TEZC2JE05
Cod. Produttore ZC2JE05
Cod. EAN 3666916040034

Informazioni principali

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Tipo testa: Rotante
  • Materiale testa: Metallo
  • Movimento: Rotatorio
  • Attuazione: Senza leva con ritorno molla
  • Avvicinamento: Laterale, 1 direzione programmabile
  • Peso netto: 0,21 kg
  • Temperatura lavoro: -25…70 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. La testa del finecorsa è dotata di contatto di commutazione a scatto senza manovra positiva di apertura. Senza leva operativa con ritorno a molla. Il movimento della testa operativa è girevole. Supporta l'avvicinamento laterale in 1 direzione programmabile e un'attuazione da sinistra o destra. Peso: 0,21 kg. È compatibile con i finecorsa XC2J. È associato alle leve11 ZC2JY, ZC2JY81, ZC2JY12, ZC2JY31, ZC2JY13, ZC2JY51, ZC2JY91 e ai corpi ZC2JD2, ZC2JD1, ZC2JC1, ZC2JC2, ZC2JC28 ZC2JC18.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di azionamento

Asse di rotazione

Serie

OsiSense XC Special format

TESTA PER FINECORSA
€ 56,83 x 1 pz.
(pz.)