Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JE04
Cod. Produttore
ZC2JE04
Cod. EAN
3666916040065

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Rotante
  • Movimento testa: Rotatorio
  • Azionamento: Sinistra e destra
  • Leva operativa: Assente con ritorno a molla
  • Materiale testa: Metallo
  • Peso netto: 0,21 kg
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Serie: OsiSense XC Special format

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa XC. La testa per finecorsa fornisce l'azionamento del finecorsa da sinistra e destra, CW e CCW senza una manovra positiva di apertura. Senza leva operativa con ritorno a molla. Supporta l'avvicinamento laterale in 2 direzioni. Il movimento della testa operativa del finecorsa è girevole. La testa del finecorsa è in metallo. Peso: 0,21 kg. È compatibile con i finecorsa della gamma XC2J. I corpi associati sono ZC2JC48, ZC2JC4, ZC2JD4 e le leve associate sono ZC2JY12, ZC2JY11, ZC2JY81, ZC2JY51, ZC2JY31, ZC2JY13. Finecorsa in formato speciale per ambienti difficili.

Tipologia di azionamento

Asse di rotazione

Serie

OsiSense XC Special format