Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JE03
Cod. Produttore
ZC2JE03
Cod. EAN
3666916040089

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Rotante
  • Materiale testa: Metallo
  • Movimento operatore: Rotatorio
  • Attuazione leva: Senza molla ritorno
  • Approccio: Laterale, 1 direzione
  • Peso netto: 0,21 kg
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Serie: OsiSense XC Special format

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa per finecorsa TEZC2JE03 è un componente essenziale della gamma OsiSense XC Special, progettata per garantire prestazioni affidabili. Realizzata con materiali di alta qualità, questa testa offre una solida esecuzione dell'elemento di azionamento con asse di rotazione, assicurando precisione e durabilità. La sua progettazione innovativa la rende ideale per applicazioni industriali, contribuendo a un funzionamento fluido e sicuro. Un prodotto che combina efficienza e robustezza per soddisfare le esigenze più elevate.

Tipologia di azionamento

Asse di rotazione

Serie

OsiSense XC Special format