Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JE025
Cod. Produttore
ZC2JE025
Cod. EAN
3666916040102

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Rotante
  • Materiale testa: Metallo
  • Temperatura operativa: 10…120 °C
  • Temperatura stoccaggio: 10…120 °C
  • Attuazione leva: Da destra, CCW
  • Tipo operatore: Senza ritorno molla
  • Tipo approccio: Laterale, 1 direzione
  • Serie: OsiSense XC Special format

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa per finecorsa TEZC2JE025 è un elemento essenziale per garantire precisione e affidabilità nei sistemi di automazione. Prodotto dalla rinomata marca OsiSense, questa testa è progettata con un asse di rotazione, che assicura un funzionamento fluido e reattivo. La sua robustezza e qualità dei materiali la rendono ideale per applicazioni industriali, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. Scegli TEZC2JE025 per un'ottimizzazione delle prestazioni nei tuoi progetti elettrici.

Tipologia di azionamento

Asse di rotazione

Serie

OsiSense XC Special format