Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JE016
Cod. Produttore
ZC2JE016
Cod. EAN
3666916040133

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Rotante
  • Materiale testa: Metallo
  • Attuazione: Da sinistra e destra
  • Approccio: Laterale, 2 direzioni
  • Temperatura esercizio: -40…70 °C
  • Peso netto: 0,21 kg
  • Serie: Special format
  • Ritorno leva: Senza molla

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scopri la testa per finecorsa TEZC2JE016, un elemento essenziale della gamma OsiSense XC Special. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni affidabili e precisione nei sistemi di automazione. Realizzata con materiali di alta qualità, la testa per finecorsa offre un'ottima resistenza e durata nel tempo. La sua versatilità la rende ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali, assicurando il massimo dell'efficienza operativa.

Tipologia di azionamento

Altro

Serie

OsiSense XC Special format