Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JE01
Cod. Produttore
ZC2JE01
Cod. EAN
3666916040164

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Rotary
  • Azione finecorsa: Sinistra e destra
  • Ritorno molla: Assente
  • Materiale testa: Metallo
  • Compatibilità: XC2J
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Serie: OsiSense XC Special
  • Peso netto: 0,21 kg

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. La testa per finecorsa fornisce l'azionamento del finecorsa da sinistra e destra, CW e CCW senza una manovra positiva di apertura. Senza leva operativa con ritorno a molla. Il movimento della testa operativa è girevole. Supporta l'avvicinamento laterale in 2 direzioni. Peso: 0,21 kg. È compatibile con i finecorsa XC2J. Le leve associate sono 13 ZC2JY, ZC2JY12, ZC2JY11, ZC2JY91, ZC2JY51, ZC2JY81, ZC2JY31 e i corpi associati sono ZC2JC2, ZC2JC28, ZC2JC18, ZC2JD2, ZC2JC1. ZC2JD1.

Tipologia di azionamento

Asse di rotazione

Serie

OsiSense XC Special format