Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKE676
Cod. Produttore
ZCKE676
Cod. EAN
3666916040201

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: pistone a rullo
  • Materiale testa: metallo rinforzato
  • Movimento testa: lineare
  • Apertura positiva: con camma 30°
  • Temperatura esercizio: -40…70 °C
  • Peso netto: 0,155 kg
  • Compatibilità: con finecorsa XCKJ
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. La testa per finecorsa fornisce l'attuazione del finecorsa tramite 30° camma con manovra positiva di apertura. Il pistone con con ritorno a molla in metallo (rinforzato) supporta l'avvicinamento laterale in 2 direzioni. Il movimento della testa operativa del finecorsa è lineare. La testa lineare del finecorsa è in metallo. Peso: 0,155 kg. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa XCKJ e i vari corpi ZC. Finecorsa per il rilevamento del contatto con oggetti non flessibili. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Un'offerta completa di contatti per una progettazione della macchina più semplice e sicura. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Serie

Limit switches XC Standard