Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKE675
Cod. Produttore
ZCKE675
Cod. EAN
3666916040218

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Plunger
  • Materiale testa: Metallo
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Movimento operatore: Lineare
  • Azione commutatore: Cam 30°
  • Apertura positiva: Sì
  • Temperatura operativa: 10…120 °C
  • Peso netto: 0,155 kg

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa per finecorsa TEZCKE675 è un elemento essenziale per garantire il corretto funzionamento dei vostri impianti. Realizzata con materiali di alta qualità, questa testa è progettata per essere utilizzata con pulsanti a rotella, offrendo una soluzione affidabile e duratura. La sua compatibilità con gli interruttori di finecorsa standard ne fa un componente versatile per una varietà di applicazioni industriali. Con il modello TEZCKE675, ogni operazione risulta più sicura ed efficiente.

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Serie

Limit switches XC Standard