Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKE66
Cod. Produttore
ZCKE66
Cod. EAN
3666916040232

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: pistone con molla
  • Movimento testa: lineare
  • Apertura positiva: con camma 30°
  • Materiale testa: metallo
  • Approccio: multidirezionale
  • Compatibilità: finecorsa XCKJ
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Temperatura operativa: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. La testa per finecorsa fornisce l'attuazione del finecorsa tramite 30° camma con manovra positiva di apertura. Il pistone terminale laterale con ritorno a molla in metallo (montaggio su cuscinetto a sfera) supporta l'approccio multidirezionale. Il movimento della testa operativa del finecorsa è lineare. La testa lineare del finecorsa è in metallo. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa XCKJ e i vari corpi ZC. Finecorsa per il rilevamento del contatto con oggetti non flessibili. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Un'offerta completa di contatti per una progettazione della macchina più semplice e sicura. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

Tipologia di azionamento

Altro

Serie

Limit switches XC Standard