Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKE656
Cod. Produttore
ZCKE656
Cod. EAN
3666916040263

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Stantuffo laterale
  • Materiale testa: Metallo
  • Movimento testa: Lineare
  • Apertura positiva: Con camma 30°
  • Approccio: Verticale, 2 direzioni
  • Peso netto: 0,205 kg
  • Temperatura operativa: -40…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. La testa per finecorsa fornisce l'attuazione del finecorsa tramite 30° camma con manovra positiva di apertura. Il pistone con rullo laterale con ritorno a molla in metallo (con rullo verticale) e supporta l'approccio verticale in 2 direzioni. Il movimento della testa operativa del finecorsa è lineare. La testa lineare del finecorsa è in metallo. Peso: 0,205 kg. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa della gamma XCKJ e con vari corpi ZC. Finecorsa per il rilevamento del contatto con oggetti non flessibili. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Un'offerta completa di contatti per una progettazione della macchina più semplice e sicura. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Serie

Limit switches XC Standard