Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKE655
Cod. Produttore
ZCKE655
Cod. EAN
3666916040270

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tipo testa: Plunger
  • Materiale testa: Metallo
  • Operatore: Pulsante a rotella laterale
  • Temperatura operativa: 10…120 °C
  • Peso netto: 0,205 kg
  • Apertura positiva: Sì
  • Attuazione: Cam 30°

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa per finecorsa TEZCKE655 è un elemento essenziale per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di automazione. Realizzata in materiali di alta qualità, questa testa è progettata per offrire affidabilità e durata nel tempo. Il suo design con pulsante a rotella consente un'operatività fluida e intuitiva. Perfetta per applicazioni industriali, la TEZCKE655 rappresenta una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e precisione nei propri progetti.

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Serie

Limit switches XC Standard