›

TESTA PER FINECORSA

Cod. Rexel TEZCKE65
Cod. Produttore ZCKE65
Cod. EAN 3666916040287

Informazioni principali

  • Tipo operatore: pistone con rullo
  • Movimento testa: lineare
  • Apertura positiva: con camma 30°
  • Materiale testa: metallo
  • Compatibilità: XCKJ
  • Tipo approccio: verticale 2 direzioni
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. La testa per finecorsa fornisce l'attuazione del finecorsa tramite 30° camma con manovra positiva di apertura. Il pistone con rullo laterale con ritorno a molla in metallo supporta l'approccio verticale in 2 direzioni. Il movimento della testa operativa del finecorsa è lineare. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa XCKJ e con i finecorsa dei vari corpi ZC per il rilevamento dei contatti di oggetti non flessibili. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Un'offerta completa di contatti per una progettazione della macchina più semplice e sicura. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Serie

Limit switches XC Standard

TESTA PER FINECORSA
€ 33,97 x 1 pz.
(pz.)