Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKE645
Cod. Produttore
ZCKE645
Cod. EAN
3666916040324

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Plunger
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Materiale testa: Metallo
  • Temperatura operativa: 10…120 °C
  • Tipo operatore: Leva laterale con rullo
  • Movimento testa: Lineare
  • Apertura positiva: Si
  • Peso netto: 0,205 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Testa per finecorsa progettata per garantire un funzionamento affidabile e preciso nei sistemi di controllo elettrico. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e stabilità anche in condizioni di utilizzo intensivo. Adatta per applicazioni industriali dove è richiesta una risposta rapida e sicura del finecorsa, facilita l’integrazione nei circuiti di comando e automazione. La sua struttura compatta e robusta permette un montaggio semplice e sicuro, contribuendo a migliorare l’efficienza degli impianti elettrici.

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Serie

Limit switches XC Standard