Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKE64
Cod. Produttore
ZCKE64
Cod. EAN
3666916091012

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Plunger metallico
  • Movimento testa: Lineare
  • Operatore: Pistone laterale con rullo
  • Avvicinamento: Laterale 2 direzioni
  • Apertura contatti: Positiva
  • Materiale testa: Metallo
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Temperatura operativa: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. La testa del finecorsa supporta la manovra positiva di apertura. Fornisce l'azionamento del selettore tramite 30° camma. Il pistone laterale con rullo orizzontale con ritorno a molla supporta l'avvicinamento laterale in 2 direzioni. La testa per selettore lineare è in metallo. È indirizzato a tutte le applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa XCKJ. È associato ai corpi ZCKJD37, ZCKJ7H29, ZCKJ1H357, zckj1h, ZCKJD31H29, ZCKJD39H7, ZCKJD35H29, ZCKJ21H7, ZCKJ9H7, ZCKJ9, ZCKJ11, ZCKJ6, ZCKJD37H7, ZCKJ5H29, ZCKJ11H7, ZCKJD35H7 e ZCKJD31H7. I prodotti standard europei (EN 50047) dispongono di un'apertura contatti positiva, anche nelle versioni a scatto che consentono l'uso in applicazioni di sicurezza.

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Serie

Limit switches XC Standard