Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKE635
Cod. Produttore
ZCKE635
Cod. EAN
3666916040355

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: pulsante laterale
  • Materiale testa: metallo
  • Movimento testa: lineare
  • Temperatura esercizio: 10…120 °C
  • Apertura positiva: con
  • Peso netto: 0,2 kg
  • Compatibilità: XCKJ
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa per finecorsa TEZCKE635 è un componente essenziale per il controllo di posizione nei sistemi elettrici. Progettata con un pulsante a bottone, questa testa offre un'affidabilità superiore e una facile attivazione. Realizzata con materiali di alta qualità, la TEZCKE635 garantisce prestazioni durature e una risposta precisa. Ideale per applicazioni industriali, rappresenta una scelta eccellente per ottimizzare il funzionamento dei tuoi dispositivi elettrici.

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Serie

Limit switches XC Standard