Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKE63
Cod. Produttore
ZCKE63
Cod. EAN
3666916040362

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Plunger metallico
  • Movimento: Lineare
  • Approccio: Laterale, 1 direzione
  • Apertura contatti: Positiva
  • Materiale testa: Metallo
  • Compatibilità: Finecorsa XCKJ
  • Ambiente: Standard, -25…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. La testa del finecorsa supporta la manovra positiva di apertura. Fornisce l'azionamento del selettore all'estremità. Il pistone laterale con ritorno a 1 molla supporta l'avvicinamento laterale in direzione. La testa per selettore lineare è in metallo. È indirizzato a tutte le applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa XCKJ. È associato ai corpi ZCKJ5H7, ZCKJ7H7, ZCKJD39H29, ZCKJ8, ZCKJD37H29, ZCKJ7, ZCKJD37, ZCKJD531, ZCKJ2H7, ZCKJ5H29, ZCKJ1H29, ZCKJD35H7, ZCKJ9H7, zckj9h29, ZCKJD37H7 e ZCKJ7H29. I prodotti standard europei (EN 50047) dispongono di un'apertura contatti positiva, anche nelle versioni a scatto che consentono l'uso in applicazioni di sicurezza.

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Serie

Limit switches XC Standard