Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKE626
Cod. Produttore
ZCKE626
Cod. EAN
3666916040393

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: pulsante a rotella
  • Materiale testa: metallo
  • Movimento testa: lineare
  • Approccio: laterale, 2 direzioni
  • Apertura positiva: presente
  • Temperatura operativa: -40…70 °C
  • Peso netto: 0,155 kg
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa per finecorsa TEZCKE626 è un componente essenziale per applicazioni di automazione. Progettata per offrire prestazioni affidabili, questa testa è realizzata con materiali di alta qualità e presenta un pulsante a rotella per un facile funzionamento. Ideale per l'integrazione in sistemi di controllo, garantisce precisione e sicurezza. La sua compatibilità con interruttori di limite XC Standard la rende una scelta versatile per vari progetti elettrici.

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Serie

Limit switches XC Standard