Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKE625
Cod. Produttore
ZCKE625
Cod. EAN
3666916040409

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: Roller plunger metallico
  • Movimento testa: Lineare
  • Materiale testa: Metallo
  • Temperatura operativa: 10…120 °C
  • Apertura positiva: Inclusa
  • Attuazione switch: Camma 30°
  • Peso netto: 0,155 kg
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa per finecorsa TEZCKE625 è un componente essenziale per il controllo preciso delle macchine. Progettata per garantire un funzionamento affidabile, presenta un pulsante a rotella che facilita l'attivazione. Realizzata con materiali di alta qualità, questa testa è parte della rinomata famiglia di interruttori di finecorsa XC Standard, assicurando prestazioni ottimali in ogni applicazione. Con il suo design funzionale, TEZCKE625 rappresenta una scelta ideale per chi cerca efficienza e precisione.

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Serie

Limit switches XC Standard