Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKE619
Cod. Produttore
ZCKE619
Cod. EAN
3666916040447

Informazioni di prodotto

  • Tipo azionamento: Finecorsa a pulsante
  • Materiale testa: Metallo resistente
  • Movimento testa: Lineare
  • Tipo operatore: Stantuffo metallico con molla
  • Approccio: Verticale, 1 direzione
  • Apertura positiva: Inclusa
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa per finecorsa TEZCKE619 è un componente essenziale per i sistemi di automazione. Progettata per garantire un funzionamento preciso, questa testa è ideale per l'uso con interruttori di finecorsa standard. Realizzata con materiali di alta qualità, offre durabilità e affidabilità. Il pulsante a bottone consente un'operazione semplice e intuitiva, rendendo il TEZCKE619 una scelta perfetta per applicazioni industriali. Scegli questa testa per finecorsa per migliorare l'efficienza dei tuoi sistemi elettrici.

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Serie

Limit switches XC Standard