Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKE616
Cod. Produttore
ZCKE616
Cod. EAN
3666916040454

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: pulsante a bottone
  • Materiale testa: metallo
  • Movimento testa: lineare
  • Approccio: verticale, 1 direzione
  • Attuazione contatto: su estremità
  • Apertura positiva: inclusa
  • Temperatura operativa: -40…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa per finecorsa TEZCKE616 è un componente essenziale per garantire un funzionamento preciso nei sistemi elettrici. Progettata per l'uso con interruttori di finecorsa, questa unità presenta un pulsante a bottone per un'operatività semplice e intuitiva. Realizzata con materiali di alta qualità, la TEZCKE616 offre affidabilità e durata nel tempo. La sua compatibilità con gli interruttori standard XC la rende una scelta ideale per applicazioni industriali e commerciali.

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Serie

Limit switches XC Standard