Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKE615
Cod. Produttore
ZCKE615
Cod. EAN
3666916040461

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: pulsante a bottone
  • Materiale testa: metallo
  • Movimento testa: lineare
  • Temperatura operativa: 10…120 °C
  • Apertura positiva: con
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tipo approccio: verticale, 1 direzione
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa per finecorsa TEZCKE615 è un elemento essenziale per garantire precisione e affidabilità nei vostri sistemi di automazione. Realizzata con materiali di alta qualità, questa testa è progettata per funzionare con un pulsante a bottone, offrendo un'ottima risposta operativa. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendola ideale per applicazioni industriali. Con il suo design funzionale, la TEZCKE615 è perfetta per ottimizzare le prestazioni dei vostri dispositivi elettrici.

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Serie

Limit switches XC Standard