›

TESTA PER FINECORSA

Cod. Rexel TEZCKE61
Cod. Produttore ZCKE61
Cod. EAN 3666916091029

Informazioni principali

  • Tipo operatore: pistone metallico
  • Movimento testa: lineare
  • Materiale testa: metallo
  • Approccio: verticale, 1 direzione
  • Attuazione contatto: su estremità
  • Apertura positiva: con
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa standard xc OsiSense di Schneider Electric in formato EN 50041 industriale ha un pistone terminale in metallo.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Serie

Limit switches XC Standard

TESTA PER FINECORSA
€ 24,71 x 1 pz.
(pz.)