›

TESTA PER FINECORSA

Cod. Rexel TEZCKE23
Cod. Produttore ZCKE23
Cod. EAN 3666916091036

Informazioni principali

  • Tipo operatore: Leva a rullo
  • Materiale testa: Metallo
  • Movimento testa: Lineare/Rotatorio
  • Approccio: Laterale, 1 direzione
  • Attuazione commutatore: Cam 30°
  • Apertura positiva: Con
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Temperatura operativa: -25…70 °C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa standard xc OsiSense di Schneider Electric in formato EN 50041 industriale ha un pistone a leva a rullo in acciaio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard

TESTA PER FINECORSA