Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKE216
Cod. Produttore
ZCKE216
Cod. EAN
3666916040515

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Plunger
  • Materiale testa: Metallo
  • Movimento operatore: Lineare
  • Tipo operatore: Leva a rullo termoplastica
  • Temperatura uso: -40…70 °C
  • Azionamento: Camma 30°
  • Apertura positiva: Con
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Testa per finecorsa progettata per garantire un controllo preciso e affidabile nei sistemi di automazione industriale. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e robustezza anche in condizioni operative gravose. Questo componente è ideale per l’installazione su interruttori di posizione, permettendo di rilevare con precisione il punto di arresto meccanico. La sua struttura compatta facilita il montaggio e l’integrazione in diversi impianti elettrici, ottimizzando l’efficienza e la sicurezza delle macchine. Adatta per applicazioni industriali che richiedono un controllo accurato dei movimenti meccanici.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard