Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKE215
Cod. Produttore
ZCKE215
Cod. EAN
3666916040522

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: Leva a rullo
  • Materiale testa: Metallo
  • Movimento testa: Lineare
  • Temperatura operativa: 10…120 °C
  • Apertura positiva: Con
  • Attuazione: Camma 30°
  • Peso netto: 0,185 kg
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Testa per finecorsa progettata per applicazioni industriali, caratterizzata da una struttura robusta e affidabile. Realizzata con materiali resistenti, assicura un funzionamento preciso e duraturo nel controllo dei movimenti meccanici. Adatta per l'installazione su interruttori di posizione, garantisce elevate prestazioni e sicurezza negli impianti elettrici. La sua configurazione consente un facile montaggio e un'ottima risposta alle sollecitazioni meccaniche, rendendola ideale per l'automazione e il controllo industriale.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard