Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKE095
Cod. Produttore
ZCKE095
Cod. EAN
3666916040584

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Rotary
  • Materiale testa: Metallo
  • Temperatura operativa: 10…120 °C
  • Apertura positiva: Con
  • Attuazione leva: Da sinistra e destra
  • Movimento operatore: Rotatorio
  • Tipo approccio: Laterale, 2 direzioni
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa per finecorsa TEZCKE095 è un componente essenziale per i sistemi di automazione. Progettata per garantire prestazioni affidabili, questa testa è realizzata in materiali di alta qualità e offre un'eccezionale durata nel tempo. La sua esecuzione con asse di rotazione la rende ideale per applicazioni che richiedono precisione e controllo. Con un design compatto e funzionale, è perfetta per ottimizzare il funzionamento dei tuoi impianti elettrici.

Tipologia di azionamento

Asse di rotazione

Serie

Limit switches XC Standard