›

TESTA PER FINECORSA

Cod. Rexel TEZCKE09
Cod. Produttore ZCKE09
Cod. EAN 3666916091050

Informazioni principali

  • Tipo testa: Rotante
  • Azione contatto: Da sinistra e destra
  • Apertura positiva: Con apertura positiva
  • Materiale testa: Metallo
  • Tipo operatore: Stay put senza leva
  • Tipo approccio: Laterale, 2 direzioni
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. La testa del finecorsa supporta la manovra positiva di apertura. Fornisce l'azionamento del selettore da sinistra e destra. La testa girevole fissa supporta l'avvicinamento laterale in 2 direzioni. La testa per selettore girevole è in metallo. È indirizzato a tutte le applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa XCKJ. È associato alle leve ZCKY71 ZCKY61 e ai corpi ZCKJD39, ZCKJ2H7, ZCKJ21H29, ZCKJ9H29, ZCKJ1, ZCKJ21, ZCKJ1H29, ZCKJ2, ZCKJD31H7, ZCKJ11H29, ZCKJ11H7, ZCKJ9H7, ZCKJD39H7. I prodotti standard europei (EN 50047) dispongono di un'apertura contatti positiva, anche nelle versioni a scatto che consentono l'uso in applicazioni di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di azionamento

Asse di rotazione

Serie

Limit switches XC Standard

TESTA PER FINECORSA