Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKE086
Cod. Produttore
ZCKE086
Cod. EAN
3666916040614

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Multi-direzionale
  • Operatore: Asta a molla
  • Compatibilità: XCKJ
  • Materiale testa: Metallo
  • Temperatura uso: -40…70 °C
  • Peso netto: 0,125 kg
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Azione contatto: Da qualsiasi parte mobile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa per finecorsa TEZCKE086 è un componente essenziale per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di automazione. Realizzata con materiali di alta qualità, presenta un design robusto e affidabile. La sua esecuzione con asta a molla offre una risposta rapida e precisa, rendendola ideale per applicazioni industriali. Questa testa per finecorsa è perfetta per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo, contribuendo così a migliorare l'efficienza operativa.

Tipologia di azionamento

Asta a molla

Serie

Limit switches XC Standard