Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKE085
Cod. Produttore
ZCKE085
Cod. EAN
3666916040621

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Testa finecorsa
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Materiale: Metallo
  • Operatore: Asta a molla
  • Movimento testa: Multidirezionale
  • Temperatura operativa: 10…120 °C
  • Compatibilità: XCKJ
  • Peso netto: 0,125 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Testa per finecorsa progettata per applicazioni di controllo industriale, caratterizzata da una struttura robusta e affidabile. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una lunga durata e un funzionamento preciso nei sistemi di interruzione del movimento. Ideale per il montaggio su interruttori di posizione, assicura un rilevamento sicuro e accurato, contribuendo alla protezione e all'automazione degli impianti elettrici. La sua configurazione consente un'installazione semplice e un'ottima compatibilità con dispositivi standard del settore.

Tipologia di azionamento

Asta a molla

Serie

Limit switches XC Standard