›

TESTA PER FINECORSA

Cod. Rexel TEZCKE08
Cod. Produttore ZCKE08
Cod. EAN 3666916091067

Informazioni principali

  • Tipo testa: Multi-direzionale
  • Operatore: Asta a molla
  • Approccio: Multi-direzionale
  • Materiale testa: Metallo
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Temperatura stoccaggio: -40…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Compatibilità: Corpo ZCKJ vari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa standard xc OsiSense di Schneider Electric in formato EN 50041 industriale ha un'asta a molla.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di azionamento

Asta a molla

Serie

Limit switches XC Standard

TESTA PER FINECORSA
€ 30,27 x 1 pz.
(pz.)