Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKE066
Cod. Produttore
ZCKE066
Cod. EAN
3666916040652

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Multi-direzionale
  • Operatore: Molla a cat's whisker
  • Compatibilità: XCKJ
  • Materiale testa: Metallo
  • Temperatura esercizio: -40…70 °C
  • Temperatura stoccaggio: -40…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Peso netto: 0,115 kg

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa per finecorsa TEZCKE066 è un elemento essenziale per il corretto funzionamento dei sistemi di automazione. Realizzata con materiali di alta qualità, questa testa è dotata di un'asta a molla che garantisce prestazioni affidabili e durature. Progettata per adattarsi perfettamente ai tuoi impianti, offre un'ottima soluzione per il controllo e la sicurezza. Con la sua costruzione robusta e l'affidabilità nel tempo, rappresenta una scelta ideale per applicazioni industriali.

Tipologia di azionamento

Asta a molla

Serie

Limit switches XC Standard