Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKE065
Cod. Produttore
ZCKE065
Cod. EAN
3666916040669

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: asta a molla
  • Movimento testa: multidirezionale
  • Materiale testa: metallo
  • Compatibilità: XCKJ
  • Temperatura esercizio: 10…120 °C
  • Peso netto: 0,115 kg
  • Apertura positiva: senza
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa per finecorsa TEZCKE065 è un componente essenziale per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di automazione. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una durabilità e una resistenza superiori. Questo dispositivo è progettato con un'asta a molla, che assicura un'operatività fluida e precisa. Perfetta per applicazioni industriali, la TEZCKE065 rappresenta una soluzione affidabile per il controllo dei movimenti. Scopri l'affidabilità e l'innovazione che questa testa per finecorsa può offrire.

Tipologia di azionamento

Asta a molla

Serie

Limit switches XC Standard