›

TESTA PER FINECORSA

Cod. Rexel TEZCKE06
Cod. Produttore ZCKE06
Cod. EAN 3666916091074

Informazioni principali

  • Tipo testa: Multi-direzionale
  • Operatore: Baffo di gatto
  • Approccio: Multi-direzionale
  • Materiale testa: Metallo
  • Attuazione: Da parte mobile
  • Apertura positiva: Assente
  • Temperatura uso: -25…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa standard xc OsiSense di Schneider Electric in formato EN 50041 industriale ha un "baffo di gatto".

Caratteristiche tecniche

Tipologia di azionamento

Asta a molla

Serie

Limit switches XC Standard

TESTA PER FINECORSA
€ 28,66 x 1 pz.
(pz.)