Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKE056
Cod. Produttore
ZCKE056
Cod. EAN
3666916040713

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Rotante
  • Attuazione: Da sinistra/destra
  • Apertura contatti: Positiva
  • Materiale testa: Metallo
  • Temperatura operativa: -40…70 °C
  • Compatibilità: Finecorsa XCKJ
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Peso netto: 0,165 kg

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. La testa del finecorsa supporta la manovra positiva di apertura. Fornisce l'azionamento del selettore in CW e in CCW (da sinistra e destra). La testa rotante del finecorsa supporta l'avvicinamento laterale in 1 o 2 direzioni programmabili. La testa per selettore girevole è in metallo. Peso: 0,165 kg. È indirizzato a tutte le applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa XCKJ. È associato alle leve ZCKY13, ZCKY52, ZCKY53, ZCKY11, ZCKY59, ZCKY41, ZCKY14, ZCKY81, ZCKY43, ZCKY51, ZCKY91 e con i corpi ZCKJ21, ZCKJ2, ZCKJ1, ZCKJD35H7, ZCKJ4104, ZCKJD37H29. I prodotti standard europei (EN 50047) dispongono di un'apertura contatti positiva, anche nelle versioni a scatto che consentono l'uso in applicazioni di sicurezza.

Tipologia di azionamento

Asse di rotazione

Serie

Limit switches XC Standard

Produttore

TESTA PER FINECORSA

€ 34,45 x 1 pz.
(pz.)