Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKE055
Cod. Produttore
ZCKE055
Cod. EAN
3666916091081

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: Senza leva
  • Movimento testa: Rotatorio
  • Azionamento: Da sinistra/destra
  • Apertura positiva: Con
  • Temperatura esercizio: 10…120 °C
  • Materiale testa: Metallo
  • Peso netto: 0,165 kg
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. La testa per finecorsa fornisce l'azionamento del selettore da sinistra e/o destra, CW e/o CCW con manovra positiva di apertura. Senza leva operativa con ritorno a molla. Supporta l'avvicinamento laterale in 1 o 2 direzioni. Il movimento della testa operativa del finecorsa è girevole. Peso: 0,165 kg. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa XCKJ e varie leve ZC. Finecorsa per il rilevamento del contatto con oggetti non flessibili. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Un'offerta completa di contatti per una progettazione della macchina più semplice e sicura. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

Tipologia di azionamento

Asse di rotazione

Serie

Limit switches XC Standard