Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKD81
Cod. Produttore
ZCKD81
Cod. EAN
3666916040744

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Rotary
  • Operatore: Asta a molla
  • Materiale testa: Plastica
  • Approccio: Laterale, 2 direzioni
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Temperatura stoccaggio: -40…70 °C
  • Compatibilità: XCKS, XCKL, XCKM
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa per finecorsa TEZCKD81 è un componente essenziale per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di automazione. Realizzata con materiali di alta qualità, questa testa offre un'affidabilità duratura. Il design con asta a molla assicura un'azione precisa e reattiva, rendendola ideale per una varietà di applicazioni industriali. Con la testa TEZCKD81, puoi contare su prestazioni elevate e una facilità di integrazione nei tuoi sistemi elettrici.

Tipologia di azionamento

Asta a molla

Serie

Limit switches XC Standard