Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKD59
Cod. Produttore
ZCKD59
Cod. EAN
3666916040751

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Leva in fibra di vetro 6 mm x 200 mm
  • Testa operativa girevole
  • Approccio laterale 2 direzioni
  • Attuazione contatto da qualsiasi parte mobile
  • Apertura positiva assente
  • Materiale testa plastica
  • Temperatura operativa -25…70 °C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. La testa per finecorsa fornisce l'attuazione del selettore tramite qualsiasi parte in movimento senza manovra positiva di apertura. È dotato di leva con asta di ritorno a molla in fibra di vetro (asta rotonda da 6mm, lunghezza 200mm) supporta l'approccio laterale in 2 direzioni. Il movimento della testa operativa del finecorsa è girevole. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa XCKS, XCKM e XCKL, oltre che con vari corpi ZC. Finecorsa per il rilevamento del contatto con oggetti non flessibili. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Un'offerta completa di contatti per una progettazione della macchina più semplice e sicura. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

Serie

Limit switches XC Standard