Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKD55
Cod. Produttore
ZCKD55
Cod. EAN
3666916040768

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Rotary
  • Leva: Asta in fibra vetro 3 mm
  • Lunghezza leva: 125 mm
  • Materiale testa: Plastica
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Tipo approccio: Laterale, 2 direzioni
  • Attuazione: Da qualsiasi parte mobile
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa per finecorsa TEZCKD55 è un componente essenziale per garantire il corretto funzionamento dei tuoi sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa testa è progettata per un uso duraturo e affidabile. La leva ad asta offre un'ottima manovrabilità e precisione, rendendola ideale per applicazioni industriali. Con un design robusto e funzionale, la TEZCKD55 si integra perfettamente nei tuoi impianti elettrici, assicurando prestazioni elevate e sicurezza.

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

Serie

Limit switches XC Standard