Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKD54
Cod. Produttore
ZCKD54
Cod. EAN
3666916040775

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: leva a asta 3 mm
  • Movimento testa: rotatorio
  • Materiale testa: plastica
  • Approccio: laterale 2 direzioni
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Temperatura stoccaggio: -40…70 °C
  • Azionamento: da qualsiasi parte mobile
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa per finecorsa TEZCKD54 è un componente essenziale per il funzionamento efficiente dei sistemi di controllo. Realizzata con materiali di alta qualità, questa testa è progettata per garantire una lunga durata e prestazioni affidabili. La leva ad asta offre un'operatività fluida e precisa, rendendola ideale per applicazioni industriali. Con la sua costruzione robusta, la TEZCKD54 è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto di alta affidabilità nel settore elettrico.

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

Serie

Limit switches XC Standard