Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKD49
Cod. Produttore
ZCKD49
Cod. EAN
3666916040782

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Rotary
  • Operatore: Leva a rotella Ø 50 mm
  • Materiale testa: Plastica
  • Compatibilità: XC Standard
  • Movimento testa: Rotatorio
  • Approccio: Laterale, 2 direzioni
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa per finecorsa TEZCKD49 è un componente essenziale per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di automazione. Realizzata con materiali di alta qualità, questa testa offre una robusta leva a rotella per un'operazione fluida e precisa. Progettata per adattarsi perfettamente ai limit switches XC Standard, rappresenta una soluzione affidabile e duratura per le vostre esigenze di controllo. Scegliete TEZCKD49 per un'eccellente performance e affidabilità nel vostro impianto elettrico.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard