Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKD39
Cod. Produttore
ZCKD39
Cod. EAN
3666916040829

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Rotary head
  • Operatore: Leva a rullo Ø 50 mm
  • Movimento: Rotatorio
  • Materiale testa: Plastica
  • Attuazione: Cam 30°
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Temperatura immagazzinaggio: -40…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Testa per finecorsa progettata per applicazioni di controllo industriale, caratterizzata da un design robusto e affidabile. Realizzata con materiali resistenti, garantisce un funzionamento preciso e duraturo nei sistemi di interruzione o commutazione meccanica. Ideale per il montaggio su interruttori di posizione, assicura un controllo efficiente dei movimenti meccanici grazie alla sua struttura compatta e al meccanismo di azionamento affidabile. Adatta per ambienti industriali, questa testa per finecorsa offre prestazioni costanti e sicurezza operativa.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard