Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKD239
Cod. Produttore
ZCKD239
Cod. EAN
3666916040881

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Plunger
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Operatore: Leva a rotella in acciaio
  • Materiale testa: Plastica
  • Angolo azionamento: 30° cam
  • Apertura positiva: Sì
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C
  • Tipo approccio: Laterale, 1 direzione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa per finecorsa TEZCKD239 è un componente essenziale per garantire il corretto funzionamento dei circuiti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una robustezza e affidabilità superiori. La leva a rotella consente un'operazione fluida e precisa, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni in cui è richiesta una gestione accurata delle posizioni. Con il suo design funzionale, la TEZCKD239 si integra perfettamente in vari sistemi elettrici, assicurando prestazioni ottimali.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard