Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKD23
Cod. Produttore
ZCKD23
Cod. EAN
3666916040898

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: Leva a rullo
  • Materiale testa: Plastica
  • Movimento testa: Rotatorio e lineare
  • Approccio: Laterale, 1 direzione
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Apertura positiva: Con
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Azionamento: Cam 30°

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa standard xc OsiSense di Schneider Electric in formato "classico" ha un pistone a leva a rullo in acciaio.

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Serie

Limit switches XC Standard