Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKD219
Cod. Produttore
ZCKD219
Cod. EAN
3666916040928

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Plunger
  • Operatore: Leva a rotella termoplastica
  • Compatibilità: XCKM, XCKL
  • Materiale testa: Plastica
  • Movimento testa: Lineare, rotatorio
  • Apertura positiva: Con
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa per finecorsa TEZCKD219 è un componente essenziale della famiglia di interruttori di finecorsa XC Standard. Realizzata con materiali di alta qualità, questa testa presenta una leva a rotella, garantendo un funzionamento preciso e affidabile. Il suo design robusto e funzionale la rende ideale per vari impieghi elettrici, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Scegliere TEZCKD219 significa puntare su efficienza e durata nel tempo.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard